Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine N 07

  • ERIKS:23766849
  • Fabricant:7316571280707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

9,67 €/ Unitéhors TVA

11,70 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
N
Type
Locknut
Dimension de filetage
1.376x18"
Diamètre extérieur
52.527 mm
Largeur
11.379 mm
Diamètre intérieur
34.95 mm
B
11.379 mm
b
4.521 mm
B3
11.38 mm
d1
46.05 mm
d3
52.527 mm
h
2.642 mm
Pièces détachées et accessoires

28,47 €/ Unitéhors TVA

34,45 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein W 07

  • Eriks:23771730
  • Manufacturer:W 07

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026