Eriks
SKF

SKF Rondelle frein W 07

  • ERIKS:23771730
  • Fabricant:7316570561012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W
Diamètre d'alésage
35.458 mm
Diamètre extérieur
57.15 mm
Epaisseur
1.016 mm
B
1.016 mm
d
35.458 mm
d1
46.812 mm
d2
57.15 mm
f
4.47 mm
M
32.918 mm
V
2.388 mm