28,47 €/ Unitéhors TVA
34,45 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HN |
Type | Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 52 to 55 mm |
Ouverture de clé | 2.0472 to 2.1654 in |
Longueur | 208 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 170 g |
Poids | 0.37 lb |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 6 |
Puissance | 0.2362 in |
Longueur | 8.189 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |
69,86 €/ Unitéhors TVA
84,53 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202673,22 €/ Unitéhors TVA
88,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20269,67 €/ Unitéhors TVA
11,70 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026