8,17 €/ Unitéhors TVA
9,89 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | N |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | 0.969x32" |
Diamètre extérieur | 39.827 mm |
Largeur | 10.566 mm |
Diamètre intérieur | 24.613 mm |
B | 10.566 mm |
b | 4.521 mm |
B3 | 10.566 mm |
d1 | 32.537 mm |
d3 | 39.827 mm |
h | 2.642 mm |
23,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20264,41 €/ Unitéhors TVA
5,34 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/11/2026