4,41 €/ Unitéhors TVA
5,34 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 25.121 mm |
Diamètre extérieur | 43.663 mm |
Epaisseur | 1.016 mm |
B | 1.016 mm |
d | 25.121 mm |
d1 | 33.299 mm |
d2 | 43.663 mm |
f | 4.47 mm |
M | 23.089 mm |
V | 2.388 mm |