397,77 €/ Unitéhors TVA
481,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr220x4 |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 30 mm |
B | 30 mm |
b | 20 mm |
B5 | 41 mm |
d1 | 242 mm |
d2 | 229 mm |
d3 | 260 mm |
h | 9 mm |
318,22 €/ Unitéhors TVA
385,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027181,19 €/ Unitéhors TVA
219,24 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202623,21 €/ Unitéhors TVA
28,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026