Eriks

Écrou de blocage pour étrier-frein filetage trapézoïdal HM 3044

  • ERIKS:11668205
Image 1
Lock Nut. Used to locate bearings and other components onto a shaft. This nut is designed with eight equally spaced slots around the outer diameter to take a hook or impact spanner. Secured in place with a locking clip.
Ajouter à la liste

318,22 €/ Unitéhors TVA

385,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HM
Dimension de filetage
Tr220x4
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
30 mm