Eriks
SKF

SKF Clé d'impact, TMFN Série, 250 to 310 mm taille, Fonte, 470 mm LG

  • ERIKS:23770476
  • Fabricant:7316571765006
Image 1

Clé de frappe série TMFN pour des forces d’impact élevées sans détérioration de l’écrou.
- Elles aident à éviter d’endommager l’arbre et l’écrou
- Sûres et simples d’emploi- Impact efficace sur l’écrou
- Surface de frappe large spéciale
- À utiliser avec un marteau
Ajouter à la liste

181,19 €/ Unitéhors TVA

219,24 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMFN
Type
Impact spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
250 to 310 mm
Ouverture de clé
9.8425 to 12.2047 in
Longueur
470 mm
Matériau
Fonte
Poids
7.01 lb
Poids
3180 g
Epaisseur
35
Puissance
1.378 in
Longueur
18.5039 in
Adapté à une broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Revêtement du surface
Étamé
Traitement de surface
Étamé