Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine AN 24

  • ERIKS:23760052
  • Fabricant:7316576660474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

94,00 €/ Unitéhors TVA

113,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AN
Type
Locknut
Dimension de filetage
4.716x12"
Diamètre extérieur
155.702 mm
Largeur
20.904 mm
Diamètre intérieur
119.79 mm
B
20.904 mm
b
12.319 mm
B3
119.79 mm
d1
144.475 mm
d3
155.702 mm
G
119.786
G
119.786 mm
h
5.029 mm
Pièces détachées et accessoires

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein W 24

  • Eriks:23771744
  • Manufacturer:W 24

25,91 €/ Unitéhors TVA

31,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026