25,91 €/ Unitéhors TVA
31,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 121.945 mm |
Diamètre extérieur | 164.313 mm |
Epaisseur | 2.921 mm |
B | 2.921 mm |
d | 121.945 mm |
d1 | 145.237 mm |
d2 | 164.313 mm |
f | 8.966 mm |
M | 116.611 mm |
V | 6.35 mm |