Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine AN 22

  • ERIKS:23760051
  • Fabricant:7316576660467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

89,05 €/ Unitéhors TVA

107,75 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AN
Type
Locknut
Dimension de filetage
4.325x12"
Diamètre extérieur
145.39 mm
Largeur
20.091 mm
Diamètre intérieur
109.855 mm
B
20.091 mm
b
12.319 mm
B3
20.091 mm
d1
134.137 mm
d3
145.39 mm
h
5.029 mm
Pièces détachées et accessoires

70,79 €/ Unitéhors TVA

85,66 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein W 22

  • Eriks:23771743
  • Manufacturer:W 22

24,21 €/ Unitéhors TVA

29,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026