24,21 €/ Unitéhors TVA
29,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 111.633 mm |
Diamètre extérieur | 154 mm |
Epaisseur | 2.921 mm |
B | 2.921 mm |
d | 111.633 mm |
d1 | 134.899 mm |
d2 | 154 mm |
f | 8.966 mm |
M | 106.299 mm |
V | 6.35 mm |