80,54 €/ Unitéhors TVA
97,45 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | AN |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | 3.918x12" |
Diamètre extérieur | 131.902 mm |
Largeur | 19.304 mm |
Diamètre intérieur | 99.52 mm |
B | 19.304 mm |
b | 9.144 mm |
B3 | 99.52 mm |
d1 | 122.25 mm |
d3 | 131.902 mm |
G | 99.517 |
G | 99.517 mm |
h | 4.216 mm |
56,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202619,80 €/ Unitéhors TVA
23,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026