19,80 €/ Unitéhors TVA
23,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 101.295 mm |
Diamètre extérieur | 139.7 mm |
Epaisseur | 2.134 mm |
B | 2.134 mm |
d | 101.295 mm |
d1 | 123.012 mm |
d2 | 139.7 mm |
f | 8.966 mm |
M | 96.749 mm |
V | 6.35 mm |