15,85 €/ Unitéhors TVA
19,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 90.983 mm |
Diamètre extérieur | 125.425 mm |
Epaisseur | 2.134 mm |
B | 2.134 mm |
d | 90.983 mm |
d1 | 109.499 mm |
d2 | 125.425 mm |
f | 8.966 mm |
M | 86.817 mm |
V | 4.775 mm |
12,68 €/ Unitéhors TVA
15,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/01/2027