Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine AN 17

  • ERIKS:23760046
  • Fabricant:7316570044263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

48,92 €/ Unitéhors TVA

59,19 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AN
Type
Locknut
Dimension de filetage
3.340x12"
Diamètre extérieur
112.039 mm
Largeur
16.129 mm
Diamètre intérieur
84.836 mm
B
16.129 mm
b
9.144 mm
B3
84.836 mm
d1
102.387 mm
d3
112.039 mm
h
4.216 mm
Pièces détachées et accessoires

52,39 €/ Unitéhors TVA

63,39 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein W 17

  • Eriks:24004647
  • Manufacturer:W 17
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter