Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 86.233 mm |
Diamètre extérieur | 117.475 mm |
Epaisseur | 1.575 mm |
B | 1.575 mm |
d | 86.233 mm |
d1 | 103.149 mm |
d2 | 117.475 mm |
f | 8.966 mm |
M | 82.626 mm |
V | 4.775 mm |
28,40 €/ Unitéhors TVA
34,36 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026