Eriks
SKF

SKF Rondelle frein W 15

  • ERIKS:23771738
  • Fabricant:7316570409154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,31 €/ Unitéhors TVA

17,32 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
W
Diamètre d'alésage
75.514 mm
Diamètre extérieur
104.369 mm
Epaisseur
1.575 mm
B
1.575 mm
d
75.514 mm
d1
91.262 mm
d2
104.369 mm
f
7.366 mm
M
71.984 mm
V
4.775 mm