Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 530

  • ERIKS:23769870
  • Fabricant:7316570798111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This split plummer block housing is part of the SNL 2 3 5 and 6 series. It features a two-piece cast iron construction suitable for various mounting arrangements. Designed to maximise bearing service life it allows for grease lubrication and supports easy installation. The housing provides a cost-effective solution for reliable bearing arrangements in industrial environments. Features
  • Two-piece design enables straightforward installation reducing assembly downtime
  • Cast iron housing delivers high strength supporting demanding operational loads
  • Supports grease lubrication to extend bearing service life and reliability
  • Cost-effective arrangement minimises maintenance and operational expenses
  • Accommodates through shaft and shaft end mounting for flexible system integration
Application & Usage
  • Used with industrial conveyors requiring robust bearing support
  • Ideal for processing equipment in manufacturing plants
  • Compatible with bulk handling systems in material transport
Ajouter à la liste

1 297,49 €/ Unitéhors TVA

1 569,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
270 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
530 mm
Hauteur
323 mm
Largeur
106 mm
Hauteur de l'ae
160 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
450 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SNV270-F-L

  • Eriks:12626516
  • Manufacturer:062549510-0000

1 144,90 €/ Unitéhors TVA

1 385,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes bleus TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes verts TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026