1 144,90 €/ Unitéhors TVA
1 385,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | SNV |
Largeur extérieur de roulement | 270 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 530 mm |
Hauteur | 328 mm |
Largeur | 215 mm |
Hauteur de l'ae | 160 mm |
Largeur du pied | 160 mm |
Hauteur du pied | 60 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Dimension de filetage (métrique) | M 30 |
Entraxes des trous de fixation | 450 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |