Eriks
SKF

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Fabricant:7316572298305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
The SKF Grease Meter LAGM 1000E accurately measures grease discharge in volume or weight in metric (cm3 or g) or US units (US fl. oz or oz), making conversion calculations unnecessary.
Ajouter à la liste

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAGM
Type
Grease Meter
Commande mécanique
Électromécanique
Lubrifiant
NLGI 0-3
Température ambiante
de -20 jusqu'à 55 °C
Pression de service maximum
700 bar
Volume transporté
1000 cm³
Classe de protection (IP)
67
Fonction d'alarme
Non
Poids
0.4 kg
Matériau
Aluminium
Raccord
M10x1