Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 524-620

  • ERIKS:23769864
  • Fabricant:7316570528282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This split plummer block housing is part of the SNL 2 3 5 and 6 series. It is designed to enable incorporated bearings to achieve maximum service life with reduced maintenance. The housing is made from cast iron and features a two-piece configuration for easy installation. It is suitable for through shaft or shaft end mounting arrangements. Features
  • Two-piece housing design allows straightforward installation and maintenance access
  • Cast iron construction provides reliable structural strength for demanding applications
  • Grease lubrication capability helps extend bearing lifespan and performance
  • Accommodates through shaft or shaft end mounting for versatile use scenarios
  • Optimised seal and housing variants reduce need for customisation and lower overall cost
Application & Usage
  • Used with heavy-duty industrial conveyor systems: SNL 524-620
  • Ideal for supporting large rotating machinery shafts: SNL series
  • Compatible with maintenance-intensive bearing arrangements: split plummer block housing
Ajouter à la liste

583,03 €/ Unitéhors TVA

705,47 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
215 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
410 mm
Hauteur
271 mm
Largeur
86 mm
Hauteur de l'ae
140 mm
Hauteur du pied
45 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
350 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SNV215-F-L

  • Eriks:12626512
  • Manufacturer:061908053-0000

568,88 €/ Unitéhors TVA

688,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes bleus TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026