568,88 €/ Unitéhors TVA
688,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | SNV |
Largeur extérieur de roulement | 215 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 410 mm |
Hauteur | 271 mm |
Largeur | 180 mm |
Hauteur de l'ae | 140 mm |
Largeur du pied | 120 mm |
Hauteur du pied | 45 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Dimension de filetage (métrique) | M 24 |
Entraxes des trous de fixation | 350 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
514,83 €/ Unitéhors TVA
622,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026