41,99 €/ Unitéhors TVA
50,81 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 70x2 |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre intérieur | 70 mm |
B | 15 mm |
b | 8 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 79 mm |
d3 | 92 mm |
G | M 70x2 |
G | 70 mm |
h | 3.5 mm |
37,67 €/ Unitéhors TVA
45,58 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026