Eriks
SKF

SKF Écrou de serrage de précision KMT 4

  • ERIKS:23766366
  • Fabricant:7316577662736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage de précision SKF ont été développés à l'origine pour être utilisés avec des roulements de précision et leurs dimensions ont été sélectionnées en conséquence. Les écrous de serrage de précision présentent trois pions de blocage répartis à équidistance sur leur circonférence. Ces pions sont pressés contre l'arbre par des vis sans tête et empêchent l'écrou de tourner. Les écrous de serrage de précision sont ajustables. Les trois pions également répartis permettent de positionner l'écrou perpendiculairement à l'arbre de façon précise. Ils peuvent également être utilisés pour remédier aux imprécisions ou aux écarts d'autres éléments qui doivent être fixés sur l'arbre.
Ajouter à la liste

66,62 €/ Unitéhors TVA

80,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMT
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 20x1
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
18 mm
Diamètre intérieur
20 mm
B
18 mm
b
5 mm
B3
20 mm
d1
35 mm
d3
40 mm
d4
21 mm
d5
32 mm
G
M 20x1
G
20 mm
h
2 mm
M
36 mm
Alternatives

45,25 €/ Unitéhors TVA

54,75 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Pièces détachées et accessoires

23,87 €/ Unitéhors TVA

28,88 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026