Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine KMK 6

  • ERIKS:24003713
  • Fabricant:7316577711137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet écrou de blocage est équipé d’un dispositif de verrouillage intégré, ce qui rend inutile l’utilisation d’un composant de blocage séparé. Conçu pour le positionnement radial des roulements dans des applications moins exigeantes, il offre une solution robuste et réutilisable. La vis de pression intégrée et l’insert fileté en acier assurent un montage sécurisé sur l’arbre. Ses dimensions compactes permettent une installation efficace dans des ensembles restreints.

Caractéristiques
  • Le dispositif de verrouillage intégré supprime le besoin de composants de verrouillage supplémentaires et améliore l’efficacité de l’assemblage
  • L’insert fileté en acier et la vis de pression assurent un montage d’arbre sécurisé pour un fonctionnement fiable
  • Aucune rainure de clavette nécessaire sur l’arbre, ce qui réduit les coûts d’usinage et simplifie l’installation
  • La conception réutilisable permet plusieurs installations et favorise des routines de maintenance rentables
Application et utilisation
  • Utilisé avec des roulements radiaux dans des ensembles mécaniques moins exigeants
  • Idéal pour le montage sur arbre lorsque des rainures de clavette ne sont pas nécessaires
  • Compatible avec les machines compactes nécessitant une installation efficace des écrous de blocage
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMK
Dimension de filetage
M 30x1.5
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
9 mm
B
9 mm
b
5 mm
d1
41 mm
d3
45 mm
h
2 mm
Pièces détachées et accessoires

23,87 €/ Unitéhors TVA

28,88 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026