Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine KMK 17

  • ERIKS:24003710
  • Fabricant:7316570228083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet écrou de blocage est doté d’un dispositif de verrouillage intégré assurant un positionnement sécurisé du roulement. Conçu pour des filetages métriques, il supprime la nécessité d’une rainure de clavette et réduit les exigences d’usinage de l’arbre. L’insert en acier et le mécanisme à vis de pression garantissent un verrouillage robuste et réutilisable adapté aux applications moins exigeantes.

Caractéristiques
  • Le dispositif de verrouillage intégré réduit le temps d'installation et simplifie le processus d'assemblage
  • Aucune rainure de clavette requise réduit considérablement l’usinage de l’arbre et les coûts associés
  • L’insert fileté en acier fait office de plaque de pression, garantissant un serrage sûr et constant
  • La conception réutilisable permet plusieurs installations et soutient des routines de maintenance efficaces
Application et utilisation
  • Utilisé avec des roulements radiaux dans des environnements à charges faibles à modérées
  • Idéal pour les équipements où les rainures de clavette d’arbre ne sont pas souhaitées
  • Compatible avec des assemblages filetés métriques nécessitant une fixation fiable par écrou de blocage
Ajouter à la liste

144,41 €/ Unitéhors TVA

174,74 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMK
Dimension de filetage
M 85x2
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
18 mm
B
18 mm
b
8 mm
d1
103 mm
d3
110 mm
h
3.5 mm
Pièces détachées et accessoires

52,39 €/ Unitéhors TVA

63,39 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026