Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier galvanisé 25SFIW13SXZ taraudé G 1/4"

  • ERIKS:10039649
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 25 ultra-flow, fiche réf. 25 SF en acier zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 25 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture. Pour pression plus élevée voir les raccords du type Snap-Tite. 25SFIW = filletage femelle / 25SFAK = filletage mâle.
Ajouter à la liste

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
25
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
25SFIW13SXZ
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 25SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.8 mm
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives
Product Image

CEJN Embout 10-320-5202 BI 1/4"

  • Eriks:12083836
  • Manufacturer:10 320 5202

3,84 €/ Unitéhors TVA

4,65 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,75 €/ Unitéhors TVA

3,33 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026