Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Embout Fixx Lok 35 bar, série 25 Débit ouvert pour raccord unilatéral Acier nickelé, filet femelle BSP 1/4''

  • ERIKS:14378448
Image 1
Ajouter à la liste

2,75 €/ Unitéhors TVA

3,33 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIXX LOK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
NP25-BF13-ANX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Fixx Lok 25 series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 7.8 mm
Type de composant
Raccord rapide