Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-320-5202 BI 1/4"

  • ERIKS:12083836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Série 320 pour air comprimé, Série 321 pour eau et liquides.
Ajouter à la liste

3,84 €/ Unitéhors TVA

4,65 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
320
Forme
Connecteur mâle
Diamètre du pilier
19.6 mm
Diamètre de raccord
1/4 in
Matériau
Laiton, nickelé
Norme
DN7,4
Avec soupape
Oui
Ouverture de clé
17 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Capacité d'écoulement
2,100 l/min
Pression de service max. à 20 °C
35 bar
Système de fermeture
Douille coulissante
Longueur
36.5 mm
Matériau du joint
NBR
D
19.6 mm