9,51 €/ Unitéhors TVA
11,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 5.7 mm |
Longueur de coupe | 28 mm |
Longueur totale | 66 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
2,65 €/ Unitéhors TVA
3,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026