Eriks
FORMAT

FORMAT Foret extra-court DIN1897 HSS type N 5,70mm

  • ERIKS:23408003
  • Fabricant:4317784112086
Image 1
Foret extra-court à queue cyl.

Modèle : HSS, DIN 1897, type N.
Profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix ; à partir de 2,4 mm de Ø conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : convient aux travaux sur tours automatiques, revolvers et perceuses portatives. Convient notamment aux aciers de construction et aux aciers jusqu'à une résistance de 800 N/mm² ainsi qu'aux matériaux à parois minces (carrosserie).

Remarque : également disponible sous forme de jeu (réf. 1055).
Ajouter à la liste

2,65 €/ Unitéhors TVA

3,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
5.7 mm
Longueur de coupe
28 mm
Longueur totale
66 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
25 °
Alternatives
Product Image

GUHRING Foret extra-court DIN1897 HSS type N 5,70mm

  • Eriks:11991178
  • Manufacturer:9002230057000

9,51 €/ Unitéhors TVA

11,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026