Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 7.5 mm longeur 74 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897
7.5
34
74
8,44 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 5,20mm
5.2
26
62
8,25 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 6.05 mm longeur 70 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897
6.05
31
70
14,67 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 2.4 mm longeur 43 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897
2.4
14
43
3,75 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 15mm
15
56
111
33,85 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 16.5 mm longeur 119 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897
16.5
60
119
57,96 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 6,80mm
6.8
34
74
13,34 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 4.76 mm longeur 62 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897
4.76
26
62
6,06 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 2,50mm
2.5
14
43
3,64 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 19.5 mm longeur 131 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897
19.5
66
131
76,51 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 4,20mm
4.2
22
55
5,00 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 8,50mm
8.5
37
79
17,02 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.7 mm longeur 52 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897
3.7
20
52
4,20 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 20mm
20
66
131
62,17 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 17mm
17
60
119
48,03 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 4,0mm
4
22
55
4,17 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 5,80mm
5.8
28
66
10,52 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 5,70mm
5.7
28
66
9,51 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3.25 mm longeur 49 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897
3.25
18
49
6,16 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 11,0mm
11
47
95
34,44 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 6,50mm
6.5
31
70
8,54 €/unité
Foret extra-court DIN1897 HSS type N 3,0mm
3
16
46
3,64 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 24.5 mm longeur 151 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1897