27,43 €/ Mètrehors TVA
33,19 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
20,4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Tanker SD |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 175 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 1.03 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |
43,34 €/ Unitéhors TVA
52,44 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202615,12 €/ Unitéhors TVA
18,30 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202619,67 €/ Unitéhors TVA
23,80 €TVA incluse
797 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202665,23 €/ Unitéhors TVA
78,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026