65,23 €/ Unitéhors TVA
78,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHLF |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN40 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN32 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN32 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |