Eriks

Coupleur SHM 32 Acier inoxydable, filetage mâle 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:13555892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,12 €/ Unitéhors TVA

18,30 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi