Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 25x6

  • ERIKS:10015845
Image 1
Ajouter à la liste

24,05 €/ Mètrehors TVA

29,10 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

126,7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Tanker SD
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
0.84 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Oui
Pièces détachées et accessoires

31,62 €/ Unitéhors TVA

38,26 €TVA incluse

340 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

18,24 €/ Unitéhors TVA

22,07 €TVA incluse

720 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

8,74 €/ Unitéhors TVA

10,58 €TVA incluse

848 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

15,76 €/ Unitéhors TVA

19,07 €TVA incluse

183 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026