Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE/RK 1" douille en acier inoxydable 25, pour coquilles de serrage

  • ERIKS:10037557
Image 1
Raccord rapide Eritite type E en inox AISI 316. Adaptateur avec embout lisse et colerette, pour montage avec coquilles de serrage (DIN 2817/EN14420).
Ajouter à la liste

15,76 €/ Unitéhors TVA

19,07 €TVA incluse

183 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,76 €

-

10+

14,95 €

5.13%

25+

14,14 €

10.26%

50+

12,93 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi