Eriks

Vise a tete hexagonale DIN 960 M16x1,50x110 acier 8.8

  • ERIKS:23699297
  • Fabricant:4043952312032
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE A PAS FIN / EXTRA FIN
ACIER 8.8
DIN 960 MF 8.8
Ajouter à la liste

2,42 €/ Unitéhors TVA

2,93 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 960
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Acier 8.8
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
16
Longueur
110 mm
Norme DIN
960
Norme ISO
8765
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
24
Pas de filetage
1.5 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026