Eriks

Vis a tete hexagonale corps ajuste et filet long DIN 609 M12x100 acier 8.8 poli

  • ERIKS:11765108
  • Fabricant:4043952128350
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE CORPS AJUSTE ET FILET LONG
ACIER 8.8
DIN 609 M 8.8
Ajouter à la liste

6,34 €/ Unitéhors TVA

7,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 609
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Acier 8.8
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
12
Longueur
100 mm
Pas de filetage
1.75
Forme de filetage
Métrique
Forme de tête
Tête hexagonale
Système à visser
Hexagonal
Ouverture de clé
19 mm
Avec écrou
Non
Norme DIN
609
Type
Boulons
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026