0,20 €/ Unitéhors TVA
0,24 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
500 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 912 |
Série | DIN 912 |
Matériau | Acier inoxydable |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Longueur | 45 mm |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Pas de filetage | 1 |
Hauteur de la tête | 6 mm |
Largeur de tête | 10 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 912 |
Norme ISO | 4762 |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
45,10 €/ Unitéhors TVA
54,57 €TVA incluse
212 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202652,62 €/ Unitéhors TVA
63,67 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202644,47 €/ Unitéhors TVA
53,81 €TVA incluse
231 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202623,69 €/ Unitéhors TVA
28,66 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026