Eriks

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse DIN 912 8.8 Acier Non-traité M16x160mm

  • ERIKS:23695455
  • Fabricant:4043952167564
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX METRIQUE
ACIER 8.8
DIN 912 M 8.8
Ajouter à la liste

3,15 €/ Unitéhors TVA

3,82 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 912
Série
DIN 912
Matériau
Acier au carbone
Dimension de filetage (métrique)
16
Longueur
160 mm
Forme de tête
Tête de cylindre
Pas de filetage
2
Hauteur de la tête
16 mm
Largeur de tête
24 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
912
Norme ISO
4762
Catégorie de qualité
Acier 8.8
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026