2,48 €/ Unitéhors TVA
3,00 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 912 |
Série | DIN 912 |
Matériau | Acier au carbone |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Longueur | 140 mm |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Pas de filetage | 2 |
Hauteur de la tête | 16 mm |
Largeur de tête | 24 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 912 |
Norme ISO | 4762 |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
45,10 €/ Unitéhors TVA
54,57 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202652,62 €/ Unitéhors TVA
63,67 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202644,47 €/ Unitéhors TVA
53,81 €TVA incluse
232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202623,69 €/ Unitéhors TVA
28,66 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026