Eriks

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse DIN 912 10.9 Acier Non-traité M12x120mm

  • ERIKS:23694752
  • Fabricant:4043952147733
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX METRIQUE
ACIER 10.9
DIN 912 M 10.9
Ajouter à la liste

1,12 €/ Unitéhors TVA

1,36 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 912
Série
DIN 912
Matériau
Acier au carbone
Dimension de filetage (métrique)
12
Longueur
120 mm
Forme de tête
Tête de cylindre
Pas de filetage
1.75
Hauteur de la tête
12 mm
Largeur de tête
18 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
912
Norme ISO
4762
Catégorie de qualité
Acier 10.9
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

222 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026