0,27 €/ Unitéhors TVA
0,32 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
800 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7991 |
Série | DIN 7991 |
Matériau | Acier inoxydable |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Longueur | 20 mm |
Forme de tête | Tête conique |
Pas de filetage | 1.5 |
Hauteur de la tête | 6.2 mm |
Largeur de tête | 22.4 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 7991 |
Norme ISO | 10642 |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
45,10 €/ Unitéhors TVA
54,57 €TVA incluse
212 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202652,62 €/ Unitéhors TVA
63,67 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202644,47 €/ Unitéhors TVA
53,81 €TVA incluse
231 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202623,69 €/ Unitéhors TVA
28,66 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026