Eriks

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse DIN 7991 Acier 10.9 M5x35mm

  • ERIKS:23688765
Image 1
VIS A TETE FRAISEE A SIX PANS CREUX METRIQUE
ACIER 10.9
DIN 7991 M 10.9
Ajouter à la liste

0,30 €/ Unitéhors TVA

0,36 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7991
Série
DIN 7991
Matériau
Acier au carbone
Dimension de filetage (métrique)
5
Longueur
35 mm
Forme de tête
Tête conique
Pas de filetage
0.8
Hauteur de la tête
3.2 mm
Largeur de tête
11.2 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
7991
Norme ISO
10642
Catégorie de qualité
Acier 10.9
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026