Eriks

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse DIN 7991 Acier 10.9 M20x60mm

  • ERIKS:23688869
Image 1
VIS A TETE FRAISEE A SIX PANS CREUX METRIQUE
ACIER 10.9
DIN 7991 M 10.9
Ajouter à la liste

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7991
Série
DIN 7991
Matériau
Acier au carbone
Dimension de filetage (métrique)
20
Longueur
60 mm
Forme de tête
Tête conique
Pas de filetage
2.5
Hauteur de la tête
10.16 mm
Largeur de tête
40.32 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
7991
Norme ISO
10642
Catégorie de qualité
Acier 10.9
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

232 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026