1,16 €/ Unitéhors TVA
1,40 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7991 |
Série | DIN 7991 |
Matériau | Acier au carbone |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Longueur | 45 mm |
Forme de tête | Tête conique |
Pas de filetage | 2 |
Hauteur de la tête | 8.8 mm |
Largeur de tête | 33.6 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 7991 |
Norme ISO | 10642 |
Catégorie de qualité | Acier 10.9 |
45,10 €/ Unitéhors TVA
54,57 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202652,62 €/ Unitéhors TVA
63,67 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202644,47 €/ Unitéhors TVA
53,81 €TVA incluse
222 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202623,69 €/ Unitéhors TVA
28,66 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026