0,16 €/ Unitéhors TVA
0,19 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6912 |
Série | DIN 6912 |
Matériau | Acier inoxydable |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Longueur | 16 mm |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Pas de filetage | 0.7 |
Hauteur de la tête | 2.8 mm |
Largeur de tête | 7 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 6912 |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
45,10 €/ Unitéhors TVA
54,57 €TVA incluse
196 En stock - Date de livraison estimée 12/11/202652,62 €/ Unitéhors TVA
63,67 €TVA incluse
70 En stock - Date de livraison estimée 12/11/202644,47 €/ Unitéhors TVA
53,81 €TVA incluse
218 En stock - Date de livraison estimée 12/11/202623,69 €/ Unitéhors TVA
28,66 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026