Eriks

DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A4 M12x60mm

  • ERIKS:23730314
  • Fabricant:4043377149268
Image 1
Ajouter à la liste

3,12 €/ Unitéhors TVA

3,78 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6912
Série
DIN 6912
Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
12
Longueur
60 mm
Forme de tête
Tête de cylindre
Pas de filetage
1.75
Hauteur de la tête
7.5 mm
Largeur de tête
18 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
6912
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

196 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

218 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026